両ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37106675 品番 304N50A
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-6427 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 質量(g)185 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)58 寸法D(Φmm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする