ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの 区画チェーン
ミツギロンの プラスチックチェーン
カットチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37106684
品番
PCCT3YB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
保管・収納時にかさばりません。
持ち運びが便利です。
コーン用の樹脂製リング付チェーンです。
色
イエロー/ブラック
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
3
用途
区間整理や進入禁止として。
トラスコ品番
305-6953
質量(g)
220
チェーン線径(Φmm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。