ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
カラーコーン 赤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37106702
品番
CC-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性があり、変形しにくいです。
用途
工事現場や駐車場。
トラスコ品番
126-1860
質量(kg)
1
色
レッド
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
380×700
デザイン
無地