※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
両ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37106736
品番
304N80A
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-6451
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
質量(g)
478
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
78
寸法D(Φmm)
89.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材