イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
両ニップル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37106754
品番
304N8A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-6249
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
質量(g)
10
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
26
寸法D(Φmm)
13.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材