ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 標示スタンド・立札
ミヅシマ工業の コーンサイン
カラーコーン用立体表示カバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37106824
品番
3850050
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ご使用中のコーンに被せるだけでサインに早変わり、サインを新しく購入の必要がありません。
寸法(縦×横)(mm)
520×390
質量(g)
135
用途
カラーコーン用立体表示カバー。
適合
70cm(コーン寸法)
トラスコ品番
337-8934
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1(閉じた状態)
文字内容
白無地
取付方式
カラーコーン取付
使用期間(年)
約2〜3年
注意
※コーン別売