3850030 カラーコーン用立体表示カバー ミヅシマ工業 37106842

カラーコーン用立体表示カバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37106842 品番3850030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ご使用中のコーンに被せるだけでサインに早変わり、サインを新しく購入の必要がありません。

表示内容立入禁止 寸法(縦×横)(mm)520×390 質量(g)135 用途カラーコーン用立体表示カバー。 適合70cm(コーン寸法) トラスコ品番337-8918 材質ポリプロピレン(PP)
注意
※コーン別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37106842 3850030 32576503 DD-03 カラーコーン用立体表示カバー 電電広告 カラーコーン用立体表示カバー 電電広告 1枚 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37106824
2015-07-13
用途:
駐車場の案内です
BEST auto 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつもお世話になります!!
早速活用させてもらっています。
まだ一つだけなので、今後増やしていこうかと検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする