イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
両長ニップル ステンレス 全長50mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37106973
品番
304NL15A50L
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-3835
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
質量(g)
47
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
21.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材