ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの コーンベット
コーンウェイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37107043
品番
CO-WE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
コーンにくぐらせ水を入れて使用します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
コーンベッド 内径310Φ
モノタロウ
¥
459
¥
505
税込
内径(Φmm)
253
質量(kg)
0.54(満水時:約2.5)
用途
コーン用重石。
トラスコ品番
273-5491
材質
ポリエチレン(PE)
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。