コーンベット 2kg

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37107061 品番 CO-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

コーンにくぐらせるだけの簡単装着。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(幅W×高さH)(mm)370×20 質量(kg)2 用途レッドコーン用重石。 トラスコ品番273-5482 内径(Φmm)305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37107061
2024-02-16
用途:
駐車場内・立入禁止場所等
てしお温泉夕映 様 (サービス業)

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、助かってます。

対象商品:
37107061
2022-09-12
用途:
ソフトコーンと共に駐車場に使用

ソフトコーンの抑えをしっかりとできている。風が少々強くても問題ありませんでした。

対象商品:
37107061
2022-02-04
用途:
駐車場への設置
製造業

移動にはいいのですが、2キロでは風が強いと倒れてしまうようです。

対象商品:
37107061
2017-06-28
用途:
駐車規制
宮博建設株式会社 様

確かにゴム臭がきついようです。散歩のワンちゃんのおしっこ防止には
なるかも?

対象商品:
37107061
2017-04-27
用途:
コーンに使用

野外での使用には問題ないのですが、ゴムの匂いがキツイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする