※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両長ニップル ステンレス 全長50mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37107095 品番 304NL20A50L
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-3860 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 質量(g)61 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)27.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37106973
2015-02-17
用途:
ビルトインコンロとの接続に使用

ビルトインコンロとのガス栓接続の為に購入しましたが、バリもなく綺麗な仕上がりの為、満足な作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする