C-BOARD コーン看板 ミツギロン 37107104

 

C-BOARD コーン看板 ミツギロン 37107104
C-BOARD コーン看板 ミツギロン 37107104

コーン看板

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容駐車禁止
表示内容駐車禁止
質量(g)260
内容量1個注文コード37107104品番C-BOARD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

大きく見やすい両面表示タイプです。
一般コーンに簡単に取り付けが可能です。
チェーンをつなげる両サイドフックが付いてます。

用途
カラーコーン用看板。
表示内容駐車禁止幅(mm)300高さ(mm)426質量(g)260材質ポリエチレン(PE)イエロー文字内容駐車禁止寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×94×426トラスコ品番243-9549取付方式カラーコーン取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37107104
2015-03-12
用途: 違法駐車への広告

当初コーンだけ置いていたが、意味がなく迷惑していた。
看板を設置したら目立つおかげで解消に繋がっている。
今後の経過も気になるが、ひとまず安心できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする