ミツギロン
ミツギロンの カラーコーン・区画用品
ミツギロンの コーン用品
ミツギロンの カラーコーン
スコッチコーン赤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37107147
品番
086022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
夜間でも安心の反射テープ(60mm中スコッチテープ3段)付です。
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
326-7229
質量(kg)
1
色
レッド/ホワイト
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
380×700
デザイン
ライン入り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。