Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 標示スタンド・立札
Richell(リッチェル)の フロアサインスタンド
Richell(リッチェル)の 屋外用 フロアサインスタンド
スタンドサイン 120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
809-4457
注文コード
37107165
品番
47863
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウェイト調整できます(滴水時、約52kg)。
市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。
取付方式
スタンド式
仕様
注水式
トラスコ品番
809-4457
質量(kg)
6
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×460×1200
注意
※公道では使用しないでください。
※台風などの強風時は使用しないでください。
※引きずらないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800