Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 標示スタンド・立札
Richell(リッチェル)の フロアサインスタンド
Richell(リッチェル)の 屋外用 フロアサインスタンド
スタンドサイン 120
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37107183
品番
47860
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウェイト調整できます(滴水時、約52kg)。
市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。
取付方式
スタンド式
仕様
注水式
トラスコ品番
809-4456
質量(kg)
6
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×460×1200
注意
※公道では使用しないでください。
※台風などの強風時は使用しないでください。
※引きずらないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません