SLB-YB スライドバー ミツギロン 37107201 SLB-YB スライドバー ミツギロン 37107201

スライドバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37107201 品番 SLB-YB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長さが「1.3〜2m」に伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。
用途に合わせて、カラーが選べます。
反射テープ付きで夜間でも安心です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
イエロー/ブラック 長さ(m)1.3〜2.0 用途工事現場や駐車場に。 トラスコ品番273-5466 材質パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポチエチレン(PE)(内径85mm) 質量(g)480 パイプ径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37107201
2018-01-11
用途:
作業時の安全区画に使用
一般財団法人北陸電気保安協会 様 (その他業種)

縮めた時にロックする機構がないので収納時や運搬時に伸びてしまい
面倒くさい。
ロックできるものと思っていたので大不満。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする