イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
両長ニップル ステンレス 全長50mm
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37107226
品番
304NL25A50L
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-3894
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
質量(g)
86
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
50
寸法D(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材