※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両長ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37107427 品番 304NL40A200L
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類R×R 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-4238 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 質量(g)680 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)200 寸法D(Φmm)48.6 接続方式両ネジ 寸法d1(mm)R1-1/2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする