※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
両長ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37107445
品番
304NL40A75L
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-3941
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ニップル
質量(g)
221
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
75
寸法D(Φmm)
48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材