※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
両長ニップル ステンレス 全長100mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37107463
品番
304NL50A100L
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-3975
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
質量(g)
386
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
100
寸法D(Φmm)
60.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材