SKC450-Y トーグ スケルコン トーグ安全工業 スタンダード 37107472

トーグ スケルコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)450 注文コード37107472 品番SKC450-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

巡回中に覗き込んだり持ち上げなくても内部が見えます。
定評のある反射シート使用で夜間の視認性に優れます。

用途工事現場や駐車場に。 トラスコ品番327-5507 質量(kg)1.3 クリア/イエロー 高さ(mm)450 種類スタンダード 寸法(幅W×高さH)(mm)290×450 デザインライン入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする