トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の コーン用品
トーグ安全工業の カラーコーン
トーグ スケルコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
高さ(mm)
450
注文コード
37107497
品番
SKC700R-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
巡回中に覗き込んだり持ち上げなくても内部が見えます。
定評のある反射シート使用で夜間の視認性に優れます。
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
327-5493
質量(kg)
3
色
クリア/レッド
高さ(mm)
450
種類
スタンダード
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×700
デザイン
ライン入り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37107497
SKC700R-1
22344387
70SRL
トーグ スケルコン
トーグ安全工業
1本
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)