※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
両長ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37107524
品番
304NL50A200L
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類
R×R
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-4262
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
質量(g)
876
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
200
寸法D(Φmm)
60.5
接続方式
両ネジ
寸法d1(mm)
R2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材