ミツギロン
ミツギロンの 合図灯・手旗
ミツギロンの 合図灯
LED合図灯 ピカボー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37107777
品番
PICA-B
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
色
レッド
幅×長さ(mm)
32×545
用途
夜間工事現場等。
仕様
LED使用
トラスコ品番
212-5145
質量(g)
146
電源
単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間
160時間(アルカリ電池使用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。