六角ニップル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37107804 品番 STN
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類R×R 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-5935 材質ステンレス(SUS304またはSCS13A) 形状ニップル 質量(kg)0.043 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)36 寸法d(mm)8.5 寸法S(mm)17(六角) 寸法E(mm)13 接続方式両ネジ 寸法d1(mm)R3/8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
自動給水装置(給水弁ユニット)の電磁弁とY形ストレーナの間の接続に使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

電磁弁とY形ストレーナ間の配管接続に使用しました。ねじの入りがスムーズで、シール材もなじみやすく漏れもなく施工できました。六角部が工具で掛けやすく、締付け作業もしやすかったです。

対象商品:
37107962
2018-03-11
用途:
エアブラシ塗装
その他業種

エアブラシ用のホースや接続プラグには内径が小さくて接続出来ませんでした。

対象商品:
37107804
2015-06-22
用途:
工場の油脂管理部品に搭載します
株式会社アクティブ 様

頑強且つ軽量にして低コストを希望します。素材をカーボンとか新しい材料で実現してほしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする