CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 標示スタンド・立札
CONDOR(山崎産業)の フロアサインスタンド
CONDOR(山崎産業)の 屋内用 フロアサインスタンド
プロテック ついたて君(4ヶ国語)作業中
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37107935
品番
FU502-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
「作業中」の注意を喚起、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
折り畳み バリケード 4ヶ国語表記
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
材質
フレーム:スチール、パネル:ナイロン布、ジョイント:PP
トラスコ品番
351-5206
質量(kg)
2.5
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×200×750
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×60×750