※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ホース継手
六角ホースニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37108023
品番
304STHN10A
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
取付ねじ(d1)
R3/8
タケノコ外径(Φmm)
10.5
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-6109
材質
304(SUS 304または SCS 13A)
形状
ホースニップル
質量(g)
26
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
7
寸法a(mm)
25
最高使用圧力(MPa)
2
寸法S(mm)
六角17
寸法D(Φmm)
10.5
寸法E(mm)
5
寸法b(mm)
7
使用流体
水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材