※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ホース継手
六角ホースニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37108066
品番
304STHN20A
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
取付ねじ(d1)
R3/4
タケノコ外径(Φmm)
20
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-6125
材質
304(SUS 304または SCS 13A)
形状
ホースニップル
質量(g)
111
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
64
寸法d(mm)
14
寸法a(mm)
40
最高使用圧力(MPa)
2
寸法S(mm)
八角27.5
寸法D(Φmm)
20
寸法E(mm)
8
寸法b(mm)
6
使用流体
水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材