※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ホース継手
六角ホースニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37108084
品番
304STHN25A
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
取付ねじ(d1)
R1
タケノコ外径(Φmm)
26.5
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-6133
材質
304(SUS 304または SCS 13A)
形状
ホースニップル
質量(g)
195
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
72
寸法d(mm)
20
寸法a(mm)
45
最高使用圧力(MPa)
2
寸法S(mm)
八角34.5
寸法D(Φmm)
26.5
寸法E(mm)
9
寸法b(mm)
7
使用流体
水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材