※製品画像
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ホース継手
六角ホースニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37108102
品番
304STHN32A
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
取付ねじ(d1)
R1-1/4
タケノコ外径(Φmm)
34
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
175-6141
材質
304(SUS 304または SCS 13A)
形状
ホースニップル
質量(g)
339
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
27
寸法a(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
2
寸法S(mm)
八角43.5
寸法D(Φmm)
34
寸法E(mm)
10
寸法b(mm)
8
使用流体
水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材