306-33 交通構内標識 ユニット 37108172 306-33 交通構内標識 ユニット 37108172

交通構内標識

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37108172 品番 306-33
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

視認性に優れたデザインです。
取付用上下穴付です。

文字内容車両出入口につき駐車ご遠慮下さい 材質鉄板 質量(kg)1.2 取付穴上1、下1 寸法(縦×横)(mm)680×400 取付け方法ボルト止め(ボルト別売) 用途工事現場への設置に トラスコ品番305-6023 厚さ(mm)0.8 取付穴径(Φmm)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37108233
2022-01-04
用途:
構内の安全対策として
自動車・二輪車・自転車関連業

価格を考えれば十分な品質だと思います。
表面の塗装の耐候性は強くないようで、
粉吹きはありませんが白ボケしてきます。
2年位は使えます。
補修するより買い替えた方が良い価格なので
色が薄れてきたら交換しています。

対象商品:
37108136
2018-02-15
用途:
工場構内への車両侵入ポイントに設置
宮内林業株式会社 様 (製造業)

サイズは大きく、重量・質感もしっかりとしているので良い。
このサイズなので、大抵の車は停まってくれるようになった。

対象商品:
37108197
2014-04-10
用途:
工場内の安全喚起

安くて効果あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする