トーグ安全工業
トーグ安全工業の 立看板/工事看板
トーグ安全工業の 立て看板
折りたたみ式パイプ看板片面
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37108416
品番
OT-45S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
看板の素材として最適です。文字入れなどをしてお使い下さい。
シート貼りならそのまま作業出来ます。板面全面に貼る場合は8ヶ所のねじを取れば簡単に板は外せます。
文字内容
無地
トラスコ品番
354-8911
材質
スチール
質量(kg)
5
色
白
間口W×奥行D×高さH(mm)
445×600×860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×600×860