駐車禁止灯(駐禁灯)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37108452 品番 CH-KN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390

無断駐車防止用として便利です。
赤・黄・黒の三色で目立ちます。

表示内容駐車禁止 材質ポリエチレン(PE) 仕様注水式 トラスコ品番171-3370 レッド/イエロー/ブラック 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37108452
2024-03-22
用途:
注意喚起

無断駐車が多いため購入。目立っていいと思います。持ち運びも簡単です。

対象商品:
37108452
2023-08-17
用途:
車庫前の駐車禁止用に使用
神宮寺 様 (サービス業)

今までは車庫前に赤いコーンを置いていても、時々他の車が止まっていましたが、購入した商品は高さがあり目立つので、他の車が駐車しなくなりました。また購入したいと思います。

対象商品:
37108452
2021-05-10
用途:
車庫前に

思ったより大きく遠目からも目立ちます。車庫が銀行の前なので本当に困っていました。他社の物を使用していましたがこのポールにしてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37108452
2020-10-02
用途:
違法駐車をさせないため
その他業種

駐車のたびに、動かすのが女性には大変ですが、重みがないと持っていかれたりするので、

良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
37108452
2020-06-05
用途:
違法駐車への対応
製造業

効果抜群。会社敷地内への夜間の違法駐車が無くなりました。

対象商品:
37108452
2019-08-01
用途:
駐車場のスペース確保
サービス業

何本か購入しているが、特に問題はありません。
耐久性に若干乏しいが、値段を考えるといい商品だと思います。

対象商品:
37108452
2017-06-26
用途:
自社の電柱の配電盤の前に設置、駐車禁止と衝突防止で目立つように
株式会社 金田学工務店 様

なかなか良く目立ち、持ち運びも楽でとても良い商品だと思います。

対象商品:
37108452
2021-04-12
用途:
POPを作成して貼り付けて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

前回購入した同じ物が約2年間使用出来ました。
一日中屋外放置です。
ベースと本体はまだ使用可能でしたが、頭の赤い部分が劣化。
紫外線の影響と思われます。
単品で補修部品を設定してもらえればありがたいです。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする