※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GW-50 パイププロテクター(トラ柄) 日東エルマテリアル 37108574 GW-50 パイププロテクター(トラ柄) 日東エルマテリアル 37108574

パイププロテクター(トラ柄)

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径×外径(Φmm)61×81 注文コード37108574 品番GW-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径×外径など9種類から選べます 他の種類を見る

危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。

用途
工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
グリーン×ホワイト 内径×外径(Φmm)61×81 長さ(m)1 厚さ(mm)10 質量(g)120 材質ポリエチレン(PE) 仕様安全状態を示す安全マーキング トラスコ品番326-1344 種別貼付タイプ 形状パイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37107734
2022-09-10
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

軽くて、開きやすくて、簡単に取付できる所がとても良かったです。

対象商品:
37107612
2019-05-29
用途:
配管破損防止用

屋内の薬品配管の衝突破損防止用に使用。粘着剤付きで簡単に取り外しできないので安心。

1人が参考にしています
対象商品:
37107612
2020-02-05
用途:
業務で使用

業務で使用のため個人的な感想は有りません。使用には問題ありません。

対象商品:
37108617
2018-10-04
用途:
大型の車庫の入り口の目印としてのパイプのカバーとして使用。
教育・研究機関

商品は、素材含め思った以上に良い商品だったので、大変満足しています。ただし、一つ残念だったのが、商品の入荷に思った以上の日数がかかったみたいで、商品到着までの日数がかかったために予定していた日から使用できなかったのが大変残念でした。

対象商品:
37107734
2018-03-19
用途:
鉄骨の筋交い(タイロッド)に使用
株式会社オーレックス 様

パイプ用ではあるが、注意表示とクッション性を利用し、タイロッド(ターンバックル含む)に対する衝突防止に応用した。
切り込み側の粘着テープの剥離フィルムがエンボス加工されているので剥がしやすい。
逆に粘着剤が剥離フィルム側に持っていかれる量が多いように感じる。
貼り合わせの作業性は、多少皺が出来ても貼り合わせた上から扱くとキレイになる。
クッション材の反発性が良いので、仮設であれば切り込み側を貼り合わせず対象物に嵌め込むだけでも十分使える。
長期の対候性は、未評価。

1人が参考にしています
対象商品:
37107734
2017-09-11
用途:
接触の恐れのある手すり等に注意喚起として

目立つので良いと思います。自由にカットできるので使いやすいです。

対象商品:
37107734
2017-03-10
用途:
電柱の支持ワイヤ保護
製造業

電柱の支持ワイヤが見えにくく、歩行者がぶつかる可能性があるため、購入し、設置しました。取り付けも非常に楽で、よかったと思っています。

対象商品:
37107612
2017-02-07
用途:
工場のリフトの接触事故を避けるための表示に使用
ヴィ・クリエイション 様 (建設業・工事業)

目立つし軽いし、取付簡単。
長さや太さのバリエーションがあればもっと使用範囲が広がるかと・・・。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする