※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBR-M1 ベースレール 興和化成 37108662 KBR-M1 ベースレール 興和化成 37108662 KBR-M1 ベースレール 興和化成 37108662

ベースレール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37108662 品番 KBR-M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。

寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)35×7.5×1000 質量(g)170 仕様リブ付 タイプ長穴 トラスコ品番310-0839 材質アルミニウム 表面処理アルマイト処理 定尺(mm)1000
注意
※1個〜3個の購入の場合は別途特別運賃が掛かってしまいますのでご注意ください。(4個以上の購入で特別運賃はかかりません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37108687
2022-12-31
用途:
多少の寸法間違いでも使える
電気・ガス・熱供給・水道業

この製品は長穴加工がしてあるので、多少の寸法を間違えても大丈夫です。

対象商品:
37108705
2021-11-29
用途:
ボックス固定用
製造業

リブが有る物を選定した.ボックス固定用途として充分な強度が有った。

対象商品:
37108687
2014-08-15
用途:
制御盤作成
建設業・工事業

問題なく使用できて、目的は達成されたと思います。

対象商品:
37108662
2015-04-23
用途:
制御盤製作
U_TEC 様 (建設業・工事業)

素材が薄いためか部品によっては押し込んでもカチッと入らない。安いから仕方がないのかもしれないが次回から要注意。
1mあたりの重量などの記載があれば選択の参考になると思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする