ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画チェーン
ユニットの プラスチックチェーン
反射チェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37108714
品番
870-66W
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
途中の反射部分で夜間の視認性を高め安全性を向上させました。
ABS樹脂で強度耐久性に優れています。
色
ホワイト
質量(g)
600
径(Φmm)
5.4
長さ(m)
1.6
リング内径(Φmm)
82
トラスコ品番
303-0245