ハギテック
ハギテックの 電気部品
ハギテックの 電気部品その他関連用品
エンドキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37109265
品番
KBS-4
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ケーシングチューブ端末処理用キャップです。
ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。
チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。
RoHS対応品です。
用途
センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。
トラスコ品番
331-5924
長さ(mm)
10
質量(g)
1.8
適合チューブ
KS-4N
外径(mm)
8
開口部(mm)
Φ4
使用ビス(mm)
(-)M2×2L
RoHS指令(10物質対応)
対応