曜日別特売
KBS-6 エンドキャップ ハギテック 37109301

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KBS-6 エンドキャップ ハギテック 37109301
KBS-6 エンドキャップ ハギテック 37109301

エンドキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブKS-6N
内容量1個注文コード37109301品番KBS-6
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ケーシングチューブ端末処理用キャップです。
ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。
チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。
RoHS対応品です。

用途
センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。
トラスコ品番331-5941長さ(mm)10質量(g)2.0適合チューブKS-6N外径(mm)10開口部(mm)Φ6使用ビス(mm)(-)M2×2LRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする