プリントノンスリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37109432 品番 PNSP-TMR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。

表示内容止まれ 取付け方法粘着シール 寸法(縦×横)(mm)300×306 質量(g)250 仕様貼付タイプ(粘着剤加工) トラスコ品番328-2015 材質人造砥粒(酸化アルミニウム) 基材 引張強度(N/25mm)740 粘着力(N/25mm)15
注意
※平面用です。
床材やその表面状態によってはプライマーの併用をお勧めする場合があります。
下地処理が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする