PNSP-RLC プリントノンスリップ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 貼付タイプ(粘着剤加工) 37109457

プリントノンスリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容左右注意 注文コード37109457 品番PNSP-RLC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は表示内容など4種類から選べます 他の種類を見る

裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。

表示内容左右注意 取付け方法粘着シール 寸法(縦×横)(mm)300×306 質量(g)250 仕様貼付タイプ(粘着剤加工) トラスコ品番354-9682 材質人造砥粒(酸化アルミニウム) 基材 引張強度(N/25mm)740 粘着力(N/25mm)15
注意
※平面用です。
床材やその表面状態によってはプライマーの併用をお勧めする場合があります。
下地処理が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする