301-09B お願い看板 ユニット 37109554 301-09B お願い看板 ユニット 37109554

お願い看板

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37109554 品番 301-09B
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

エコマーク認定の再生ポリプロピレンを使用しています。

表示内容ご協力をお願いします(人) 取付穴穴4ヵ所 寸法(縦×横)(mm)450×600 質量(g)300 トラスコ品番334-6871 材質再生ポリプロピレン(再生材50%) エコマーク認定認定 取付け方法ビス止め エコマーク認定番号07 118 031

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37109554
2023-10-21
用途:
作業エリアに掲示

大きいので目立ちます

監督の代わりに挨拶してくれているので助かっているとの事でした

対象商品:
37109554
2021-01-22
用途:
解体作業のため
株式会社unificationグループ 様 (建設業・工事業)

優しいイメージがいいです。シンプルですが、
とても職長の顔が良く良いです。

対象商品:
37109554
2019-09-06
用途:
建築一式工事

簡潔な文書の中に必要な文言がきちんと書かれており、
イラストの現場監督の表情も実直そうで好感が持てます。

対象商品:
37109554
2015-08-11
用途:
現場設置看板

表現も当たり障り無く、価格もリーズナブルなので、現場毎に使えて便利です。

対象商品:
37109554
2015-03-02
用途:
工事の現場で使用
株式会社松元組 様

わかりやすくてよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする