353-25 たれ幕 ユニット 37109642

たれ幕

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37109642 品番353-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮したCO2削減ビニールを使用しています。

取付穴4ヵ所 文字内容つり荷の下危険入るな! トラスコ品番322-6646 材質ユニビニール 質量(g)380 取付方式垂れ幕 寸法(縦×横)(mm)1800×450 取付け方法四隅ハトメひも付、ビス止め

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37109685
2019-07-16
用途:
倉庫の側面の壁に掲示
藤原運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

100%「安全」な倉庫を目指す弊社にとって「たれ幕」による注意喚起は全従業員の安全への意識づけには無くてはならないアイテムです。今後も買い増しを計画するほど良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする