ハギテック
ハギテックの 電気部品
ハギテックの 電気部品その他関連用品
センサーネジヘッドコネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37109676
品番
KS5NS-M6
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
各センサーメーカーの各種センサーに後からファイバープロテクタを接続するためのコネクタです。
センサーヘッドに接続するヘッドコネクタです。
RoHS対応品です。
用途
センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。
トラスコ品番
331-6327
長さ(mm)
12
質量(g)
2.4
ねじ寸法(mm)
M6×0.75
適合チューブ
KS-5N
外径(mm)
9
使用ビス(mm)
(-)M2×1.5/2L
RoHS指令(10物質対応)
対応