曜日別特売
D15405-MAG10 マグネポケット プリコ 37109922

※使用例

D15405-MAG10 マグネポケット プリコ 37109922
D15405-MAG10 マグネポケット プリコ 37109922

マグネポケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード37109922品番D15405-MAG10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

汚れから書類や図面、作業指示書を守ります。
裏面にマグネットが付いており、ポケット部は書類を簡単に差し換えることができます。
工場内の金属面、ホワイトボードなどに貼り付けて簡易表示板として使用できます。

取付け方法マグネットトラスコ品番337-8098種別マグネット式質量(kg)2.1サイズA3質量(g/枚)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする