FM-30 線名札 カメダデンキ 37109974

線名札

(10件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)Φ30
内容量1袋(100個)注文コード37109974品番FM-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。

用途
電線、LANケーブル等の表示用名札です。
材質
(札)強硬ファイバー
(綿糸)タコ糸
長さ(mm)約110トラスコ品番333-9947形状丸札寸法(mm)Φ30質量(g)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37109992
2019-11-20
用途: 色々な作業で使用する
六本木電気管理事務所

使い勝手が思っていた通り良かった、取り付けも簡単。

対象商品 : 37109974
2018-10-10
用途: 電気通信工事
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは、某○○工業の札を使用していて、テプラシールやラベルシールがはがれてしまい困っていました。この商品は、札が反らないのでシールの糊付が良く、はがれる心配もなさそうです。

対象商品 : 37109956
2019-02-13
用途: サーバ機器のケーブルのタグ付け
その他業種

安定した品質で、良い商品です。
これからもリピートします。

対象商品 : 37109992
2016-10-17
用途: ケーブル符号取付時、使用目的記載時
東芝ITコントロールシステム株式会社

強度が程よく、文字を記載しやすい。トータルで使いやすい製品だった。

1が参考にしています
対象商品 : 37109974
2016-10-25
用途: 電気工事関係(防災)

テプラを張り付けてもはがれることがありません。
いつも購入させていただいています

対象商品 : 37109931
2016-04-04
用途: ケ-ブルの行先エフとして、使用。これは価格&品質どちらも満足しています。
カメイ通信

エフの硬さや、文字記入、印刷したシ-ルなど、使い良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 37109956
2014-10-24
用途: 盤内配線の行先表示
建設業・工事業

線名札の糸の端が結んであるといいです。

対象商品 : 37109931
2014-10-12
用途: 弱電線の行き先表示
建設業・工事業

書きやすくにじまないので値段のわりにはいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする