FD-20 線名札 カメダデンキ 37109992

線名札

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法(mm)20×30 注文コード37109992 品番FD-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。

材質
(札)強硬ファイバー
(綿糸)タコ糸
長さ(mm)約110 用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。 トラスコ品番333-9912 形状小判札 寸法(mm)20×30 質量(g)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37109992
2019-11-20
用途:
色々な作業で使用する
六本木電気管理事務所 様

使い勝手が思っていた通り良かった、取り付けも簡単。

対象商品:
37109974
2018-10-10
用途:
電気通信工事
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは、某○○工業の札を使用していて、テプラシールやラベルシールがはがれてしまい困っていました。この商品は、札が反らないのでシールの糊付が良く、はがれる心配もなさそうです。

対象商品:
37109956
2019-02-13
用途:
サーバ機器のケーブルのタグ付け
その他業種

安定した品質で、良い商品です。
これからもリピートします。

対象商品:
37109992
2016-10-17
用途:
ケーブル符号取付時、使用目的記載時
東芝ITコントロールシステム株式会社 様

強度が程よく、文字を記載しやすい。トータルで使いやすい製品だった。

1人が参考にしています
対象商品:
37109974
2016-10-25
用途:
電気工事関係(防災)

テプラを張り付けてもはがれることがありません。
いつも購入させていただいています

対象商品:
37109931
2016-04-04
用途:
ケ−ブルの行先エフとして、使用。これは価格&品質どちらも満足しています。
カメイ通信 様

エフの硬さや、文字記入、印刷したシ−ルなど、使い良いですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
37109956
2014-10-24
用途:
盤内配線の行先表示
建設業・工事業

線名札の糸の端が結んであるといいです。

対象商品:
37109931
2014-10-12
用途:
弱電線の行き先表示
建設業・工事業

書きやすくにじまないので値段のわりにはいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする