自在ブッシュ(粘着剤付き・カットタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25本) 注文コード 37110071 品番 GEE99F-A-508Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。
何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。
カット品の為、小作業に最適です。

用途
パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工等で通線を行う場合の保護。
ナチュラル 板厚(mm)(推奨)1.6 長さ(mm)508 幅(mm)4.3 高さ(mm)4.7 質量(g/袋)144 トラスコ品番326-6800 質量(g)144 質量(g/本)6.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37110053
2017-06-09
用途:
サクションホースの保護

これは便利ですね。
取り付けにちょっとしたコツが要りましたが、すぐ慣れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする