弘進ゴム
弘進ゴムの レインウェア・ヤッケ
弘進ゴムの レインウェア
弘進ゴムの ボトムス レインウェア
ニューワークロンS型ズボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
37110369
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
日本製生地使用。着心地の良いプロ仕様の雨合羽。ウエストゴム入り。ベルトループ付
色
ブルー
サイズ
LL
材質(表)
耐寒配合PVC
用途
水産加工、畑仕事、現場作業。
質量(g)
520(L)
材質(裏)
ポリエステル100%
適応身長(cm)
170〜180
適応胴囲(cm)
84〜94