ニューワークロンS型ズボン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37110387 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

日本製生地使用。着心地の良いプロ仕様の雨合羽。ウエストゴム入り。ベルトループ付

ブルー サイズ3L 材質(表)耐寒配合PVC 用途水産加工、畑仕事、現場作業。 質量(g)520(L) 材質(裏)ポリエステル100% 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)90〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする