安全表示旗(ハトメタイプ)

(8件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 37110726 品番 AF-2228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。

種別ハトメ穴タイプ 寸法(縦×横)(mm)300×300 文字内容立入禁止 適合ロープ径(Φmm)9 質量(g/枚)31.3 穴径(mm)9 材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ トラスコ品番351-4510 取付方式吊り下げ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
駐車場入口の施錠ロープに
卸売・小売業

丈夫かつ防水性のある素材で、雨の日でも汚れにくく、目的どおりに目立つものでした。

対象商品:
37110683
2023-01-30
用途:
作業完了までの間の危険防止のため
株式会社広島リバイン 様 (サービス業)

ビニールの厚みが十分にあり、耐久性に優れていますので、長く使用できると思います。
サイズも手頃でした。

対象商品:
37110561
2021-02-22
用途:
駐車場入口のロープに取り付け
株式会社 桃山興産 様 (不動産業)

以前使用していたものが朽ちてきたので交換のため購入。ハトメも良い感じの大きさなので苦労なく取付完了。毎日ロープの開閉を行うのでその都度地面に接地したまま引きづるのでもう少し耐久性があると更に良いが、数年持ったので良としています。

対象商品:
37110604
2020-12-15
用途:
機械のメンテナンス

簡単に使えて丈夫で良いです。大きさも丁度良い感じです。

対象商品:
37110525
2018-04-17
用途:
工事現場の注意喚起

ハトメもしっかりしていて使いやすいです。おおよそ100枚分の注文でしたが、翌日には発送されました。

1人が参考にしています
対象商品:
37110525
2022-09-19
用途:
トラロープと併用
株式会社吉田製作所 様

危険個所に既にバリケードで使っているトラロープに、結束バンドで取り付けて使用。
ロープだけよりは目立つので無いよりは付けた方がよいと思います。

対象商品:
37110525
2015-11-24
用途:
仮設道路からの転落防止、 安全確保
建設業・工事業

ヒモを付けてロープに固定しました。これで安全対策ができ工事成績アップです。

対象商品:
37110701
2019-11-08
用途:
スキー場内現場区画
建設業・工事業

冬期間スキー場ないの低温地帯で、春まで5ヶ月頑張ってほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする